Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2467740000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre externe de câble - 11...17 mm
finition du boîtier - autre
matériau du boîtier/corps - autre
type de verrouillage - raccord à écrou
classe de protection (IP), monté - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097848239
Réf. Fournisseur
2467740000
Marque
Weidmüller
pour diamètre externe de câble:
11...17 mm
finition du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe de protection (IP), monté:
IP67
température ambiante:
-40...125 °C
blindé:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les connecteurs débrochables offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


