Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs - 2921100000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 4

  • nombre de canaux par poste d'enfichage - 2

  • nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 2

  • capacité de courant max. par signal E/S - 0.8 A

  • finition du connecteur pour conduit principal - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionn

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099986612778

Réf. Sonepar

00097661277

Réf. Fournisseur

2921100000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:

4

nombre de canaux par poste d'enfichage:

2

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:

2

capacité de courant max. par signal E/S:

0.8 A

finition du connecteur pour conduit principal:

autre

section de conducteur connectable:

0.14...10.5 mm²

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:

M12

degré de pollution:

3

tension de fonctionnement:

0...30 V

capacité de courant max. par socle de raccordement:

0.8 A

matériau du corps de base de contact:

laiton

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du corps isolant:

PBT

douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:

M12

avec affichage LED:

Non

adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

température de fonctionnement:

-40...60 °C

indice de protection (IP):

IP67

hauteur:

610.3 mm

longueur:

60 mm

SAI-04D-VPHP-2A-M12O-NAM-EX -SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs