Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs - 1791460600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du conduit préassemblé - 6 m
capacité de courant max. par signal E/S - 4 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - autre
couleur du boîtier/corps - gris
longueur de câble configurable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Passifs/ répartiteurs capteurs et actionneurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248221271
Réf. Sonepar
00097822127
Réf. Fournisseur
1791460600
Marque
Weidmüller
longueur du conduit préassemblé:
6 m
capacité de courant max. par signal E/S:
4 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
longueur de câble configurable:
Non
nombre de canaux par poste d'enfichage:
5
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
autre
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
5
degré de pollution:
3
tension de fonctionnement:
10...30 V
capacité de courant max. par socle de raccordement:
4 A
matériau du corps de base de contact:
laiton
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du corps isolant:
PBT
avec affichage LED:
Non
avec séparation de potentiel:
Non
raccordement pour capteurs NPN:
Non
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
température de fonctionnement:
-20...80 °C
indice de protection (IP):
IP68
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
hauteur:
32.5 mm
profondeur:
59.2 mm
Les Atouts de l'article:
Répartiteur pour grouper plusieurs signaux d'entrée sur un câble central sortant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


