Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs - 1516440000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur du conduit préassemblé - 30 m

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8

  • douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M12

  • longueur de câble configurable - Non

  • nombre de canaux par poste d'enfichage - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Passifs/ répartiteurs capteurs et actionneurs

EAN

4050118324013

Réf. Sonepar

00097832435

Réf. Fournisseur

1516440000

Marque

Weidmüller

longueur du conduit préassemblé:

30 m

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:

8

douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:

M12

longueur de câble configurable:

Non

nombre de canaux par poste d'enfichage:

4

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:

autre

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:

4

avec affichage LED:

Oui

raccordement pour capteurs NPN:

Non

indice de protection (IP):

IP68

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Répartiteur pour grouper plusieurs signaux d'entrée sur un câble central sortant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.