Weidmuller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7.5...7.5 W
flux lumineux - 711...711 lm
angle de rayonnement - 40...40 °
type de tension - DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1 - froid >5 300 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118538687
Réf. Sonepar
00097853868
Réf. Fournisseur
2527900000
Réf. Commerciale
Weidmuller
puissance de la lampe
7.5...7.5 W
flux lumineux
711...711 lm
angle de rayonnement
40...40 °
type de tension
DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
adapté à un courant constant
Non
adapté à une tension constante
Non
appareil externe requis
Non
courant de fonctionnement
0.31...0.31 mA
nombre de LED
42
forme
rectangulaire
couleur
autre
flexible
Non
intensité lumineuse
3470 cd
type de connexion
câble
adapté à l'éclairage général
Non
adapté aux feux de circulation
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable
Non
adapté au trafic ferroviaire
Non
adapté aux panneaux de signalisation
Non
longueur
40 mm
largeur
240 mm
hauteur
8 mm
indice de protection (IP)
IP67
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Le module à LED a une meilleure efficacité énergétique et une durée de vie plus longue qu'une lampe fluorescente et s'adapte aux conditions les plus difficiles (chocs et vibration, larges plages de températures).