Weidmüller - SAK 6N BL - Série SAK - blocs de jonction - 0193280000

CopieCopie
Weidmüller - SAK 6N BL - Série SAK - blocs de jonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - bleu

  • largeur - 8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Série SAK - blocs de jonction

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190020644

Réf. Sonepar

00097002064

Réf. Fournisseur

0193280000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...10 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

bleu

largeur:

8 mm

courant assigné In:

41 A

tension assignée (Ue):

800 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...10 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...6 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...100 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

hauteur:

40 mm

profondeur:

49 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

cuivre

Série SAK - blocs de jonction

Les Atouts de l'article:

Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.