Weidmüller - SAKT E/35 2GL 115VAC - Série SAK - blocs de jonction - 0198020000

CopieCopie
Weidmüller - SAKT E/35 2GL 115VAC - Série SAK - blocs de jonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - jaune

  • largeur - 16 mm

  • courant assigné In - 27 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Série SAK - blocs de jonction

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190000165

Réf. Sonepar

00097000016

Réf. Fournisseur

0198020000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...6 mm²

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

jaune

largeur:

16 mm

courant assigné In:

27 A

tension assignée (Ue):

115 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...10 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...6 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

4

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermodurci

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-60...130 °C

hauteur:

65 mm

profondeur:

52.5 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

finition de la séparation longitudinale:

sans

finition de la séparation transversale:

sans

avec prise de test intégrée:

Non

Série SAK - blocs de jonction

Les Atouts de l'article:

Barrette de raccordement de séparation des circuits pendant les essais ou les mesures.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.