Weidmüller - Série-A Bloc de jonction spécifique - 2675530000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
courant assigné In - 57 A
tension assignée (Ue) - 800 V
finition raccordement électrique 1 - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série-A Bloc de jonction spécifique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118733938
Réf. Sonepar
00097007496
Réf. Fournisseur
2675530000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...10 mm²
courant assigné In:
57 A
tension assignée (Ue):
800 V
finition raccordement électrique 1:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
beige
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...10 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...10 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...10 mm²
finition raccordement électrique 2:
fiche
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
5
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
10 mm
hauteur:
89 mm
profondeur:
53.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Oui
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
cuivre