Weidmüller - Série-A Bloc de jonction spécifique - 2668720000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
finition raccordement électrique 1 - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - vert/jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série-A Bloc de jonction spécifique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675030386
Réf. Sonepar
00097503038
Réf. Fournisseur
2668720000
Réf. Commerciale
Weidmüller
fonction PEN possible:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...10 mm²
finition raccordement électrique 1:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...6 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...10 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...10 mm²
finition raccordement électrique 2:
fiche
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
8.1 mm
hauteur:
76.6 mm
profondeur:
52.9 mm
plaque de fermeture requise:
Oui