Weidmüller - Série-A Bloc de jonction spécifique - 2669040000

CopieCopie
Weidmüller - Série-A Bloc de jonction spécifique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • nombre de potentiels - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Série-A Bloc de jonction spécifique

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675030621

Réf. Sonepar

00097503062

Réf. Fournisseur

2669040000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

nombre de potentiels:

3

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

avec curseur de sectionnement N:

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

fiche

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

5.1 mm

hauteur:

103 mm

profondeur:

50.1 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

couleur de base:

beige

avec fonction PE:

Oui

fonction N possible:

Non

Terminaison pour la distribution de l'énergie dans les installations du bâtiment.