Weidmuller - Série-A Bloc de jonction spécifique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²
courant assigné In - 41 A
finition raccordement électrique 1 - fiche
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
tension assignée (Ue) - 500 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118520750
Réf. Sonepar
00097852077
Réf. Fournisseur
2506370000
Réf. Commerciale
Weidmuller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...6 mm²
courant assigné In
41 A
finition raccordement électrique 1
fiche
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
tension assignée (Ue)
500 V
couleur
beige
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...6 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...6 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...6 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
49 mm
hauteur
85.5 mm
profondeur
47 mm
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
Barrette de raccordement à visser directement au bas du boîtier.