Weidmüller - Série-A Bloc de jonction spécifique - 1173720000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Non
épaisseur - 3 mm
couleur - noir
encliquetable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires - Blocs de jonction Série P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248966158
Réf. Sonepar
00097896615
Réf. Fournisseur
1173720000
Marque
Weidmüller
finition de la plaque de fermeture:
Oui
finition de la plaque intermédiaire:
Non
épaisseur:
3 mm
couleur:
noir
encliquetable:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
Les Atouts de l'article:
Flasque de fermeture pour protection contre les contacts accidentels des blocs de jonction. La flasque de fermeture est également utilisée pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


