Weidmüller - Série-A Bloc de jonction universel - 2551520000

CopieCopie
Weidmüller - Série-A Bloc de jonction universel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction PEN possible - Oui

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...35 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - vert/jaune

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Blocs de jonction - Série A

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118680201

Réf. Sonepar

00097002992

Réf. Fournisseur

2551520000

Réf. Commerciale

Weidmüller

fonction PEN possible:

Oui

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

10...35 mm²

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

vert/jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

2.5...35 mm²

section de raccordement cable rigide:

2.5...16 mm²

section de raccordement cable souple:

10...35 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

16 mm

hauteur:

101 mm

profondeur:

71.5 mm

plaque de fermeture requise:

Non

Barrette de raccordement pour raccorder les conducteur de protection à l'embase (terre). L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.