Weidmüller - Série-A Bloc de jonction universel - 2742060000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...35 mm²
courant assigné In - 125 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
finition raccordement électrique 1 - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série-A Bloc de jonction universel
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675002352
Réf. Sonepar
00097500235
Réf. Fournisseur
2742060000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
10...35 mm²
courant assigné In:
125 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition raccordement électrique 1:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
beige
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
2.5...35 mm²
section de raccordement cable rigide:
2.5...16 mm²
section de raccordement cable souple:
10...35 mm²
finition raccordement électrique 2:
fiche
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
16 mm
hauteur:
101.5 mm
profondeur:
71.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
cuivre