Weidmüller - Série-A Bloc de jonction universel - 2704340000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de composant - diode
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²
courant assigné In - 0.5 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition raccordement électrique 1 - fiche
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Blocs de jonction - Série A
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675061090
Réf. Sonepar
00097506109
Réf. Fournisseur
2704340000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de composant:
diode
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...2.5 mm²
courant assigné In:
0.5 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition raccordement électrique 1:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
beige
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
nombre d'étages:
2
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5.1 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
50.5 mm
plaque de fermeture requise:
Oui