Weidmuller - Série-A Bloc de jonction universel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 25...120 mm²
courant assigné In - 232 A
finition raccordement électrique 1 - fiche
mode de pose - montage direct
tension assignée (Ue) - 1000 V
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4064675266525
Réf. Sonepar
00097526652
Réf. Fournisseur
2694170000
Réf. Commerciale
Weidmuller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
25...120 mm²
courant assigné In
232 A
finition raccordement électrique 1
fiche
mode de pose
montage direct
tension assignée (Ue)
1000 V
couleur
noir
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
25...95 mm²
section de raccordement cable rigide
25...120 mm²
section de raccordement cable souple
25...120 mm²
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
25 mm
hauteur
133.5 mm
profondeur
90 mm
plaque de fermeture requise
Non
Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.