Weidmüller - Série-A Bloc de jonction universel - 2898860000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Oui
épaisseur - 2 mm
couleur - bleu
encliquetable - Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série-A Bloc de jonction universel
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675904465
Réf. Sonepar
00097590446
Réf. Fournisseur
2898860000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition de la plaque de fermeture:
Oui
épaisseur:
2 mm
couleur:
bleu
encliquetable:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0