Weidmüller - Série-A Bloc de jonction universel - 2051680000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Non
épaisseur - 2.1 mm
couleur - beige
encliquetable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Blocs de jonction - Série A
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118411782
Réf. Sonepar
00097841178
Réf. Fournisseur
2051680000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition de la plaque de fermeture:
Oui
finition de la plaque intermédiaire:
Non
épaisseur:
2.1 mm
couleur:
beige
encliquetable:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0