Weidmüller - Série P blocs de jonction à raccordement à insertion directe - 1139570000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...16 mm²
finition raccordement électrique 1 - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - vert/jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série P blocs de jonction à raccordement à inserti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097802717
Réf. Fournisseur
1139570000
Marque
Weidmüller
fonction PEN possible:
Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
2.5...16 mm²
finition raccordement électrique 1:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
2.5...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
2.5...16 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ficher
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
12.1 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
47.5 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
Les Atouts de l'article:
PPE 16S -Série P blocs de jonction à raccordement à insertion directe
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


