Weidmüller - Série P blocs de jonction à raccordement à insertion directe - 1139580000

CopieCopie
Weidmüller - Série P blocs de jonction à raccordement à insertion directe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...16 mm²

  • courant assigné In - 76 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Série P blocs de jonction à raccordement à inserti

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00097802718

Réf. Fournisseur

1139580000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

2.5...16 mm²

courant assigné In:

76 A

tension assignée (Ue):

800 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

2.5...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

2.5...16 mm²

section de raccordement cable souple:

2.5...16 mm²

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...120 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

12.1 mm

hauteur:

96.5 mm

profondeur:

47.5 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

PDU 16S -Série P blocs de jonction à raccordement à insertion directe