Weidmüller - Série P blocs de jonction à raccordement à insertion directe - 1473300000

CopieCopie
Weidmüller - Série P blocs de jonction à raccordement à insertion directe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • épaisseur - 3 mm

  • couleur - bleu

  • encliquetable - Oui

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Série P blocs de jonction à raccordement à inserti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00097828538

Réf. Fournisseur

1473300000

Marque

Weidmüller

épaisseur:

3 mm

couleur:

bleu

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Série P blocs de jonction à raccordement à insertion directe

Les Atouts de l'article:

PHP PDL6S -Série P blocs de jonction à raccordement à insertion directe

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.