Weidmüller - Série P blocs de jonction à raccordement à insertion directe - 2062900000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...16 mm²
courant assigné In - 76 A
tension assignée (Ue) - 800 V
finition raccordement électrique 1 - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série P blocs de jonction à raccordement à inserti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097841443
Réf. Fournisseur
2062900000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
2.5...16 mm²
courant assigné In:
76 A
tension assignée (Ue):
800 V
finition raccordement électrique 1:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
bleu
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
2.5...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
2.5...16 mm²
section de raccordement cable souple:
2.5...16 mm²
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
12.1 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
47.5 mm
plaque de fermeture requise:
Oui