Weidmüller - Série P blocs de jonction à raccordement à insertion directe - 1837080000

CopieCopie
Weidmüller - Série P blocs de jonction à raccordement à insertion directe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Oui

  • épaisseur - 3 mm

  • couleur - bleu

  • encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Série P blocs de jonction à raccordement à inserti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00097841880

Réf. Fournisseur

1837080000

Marque

Weidmüller

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Oui

épaisseur:

3 mm

couleur:

bleu

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Série P blocs de jonction à raccordement à insertion directe

Les Atouts de l'article:

PHP PDL SO -Série P blocs de jonction à raccordement à insertion directe

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.