Weidmüller - Série P blocs de jonction à raccordement à insertion directe - 1896280000

CopieCopie
Weidmüller - Série P blocs de jonction à raccordement à insertion directe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...10 mm²

  • courant assigné In - 57 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Série P blocs de jonction à raccordement à inserti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248511396

Réf. Sonepar

00097851139

Réf. Fournisseur

1896280000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...10 mm²

courant assigné In:

57 A

tension assignée (Ue):

800 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

bleu

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1.5...10 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...10 mm²

section de raccordement cable souple:

10...10 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

3

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...120 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

8.1 mm

hauteur:

82.5 mm

profondeur:

40.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

cuivre

PDU 6/10/3AN BL -Série P blocs de jonction à raccordement à insertion directe