Weidmüller - Série P blocs de jonction à raccordement à insertion directe - 2575360000

CopieCopie
Weidmüller - Série P blocs de jonction à raccordement à insertion directe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • courant assigné In - 32 A

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.5...4 mm²

  • section de raccordement cable rigide - 0.5...4 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Série P blocs de jonction à raccordement à inserti

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00097858503

Réf. Fournisseur

2575360000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

courant assigné In:

32 A

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...4 mm²

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...120 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

5.1 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

48 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

couleur de base:

beige

avec fonction PE:

Oui

fonction N possible:

Non

PDL 4 S/L/L/PE DBS 2K -Série P blocs de jonction à raccordement à insertion directe