Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction - 0380520000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
courant assigné In - 41 A
tension assignée (Ue) - 800 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série SAK - blocs de jonction
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190007300
Réf. Sonepar
00097000730
Réf. Fournisseur
0380520000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...10 mm²
courant assigné In:
41 A
tension assignée (Ue):
800 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...6 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...10 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...6 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermodurci
température de fonctionnement:
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
8 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
45 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Oui
étages reliés à l'intérieur:
Non