Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction - 0297300000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 20 A
nombre de bornes reliées - 3
isolé - Non
dimension de trame - 6.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série SAK - blocs de jonction
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190034634
Réf. Sonepar
00097003463
Réf. Fournisseur
0297300000
Marque
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
20 A
nombre de bornes reliées:
3
isolé:
Non
dimension de trame:
6.1 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non


