Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction - 9502630000

CopieCopie
Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 3 mm

  • couleur - blanc

  • encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Blocs de jonction - Série SAK

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190047290

Réf. Sonepar

00097004729

Réf. Fournisseur

9502630000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Non

épaisseur:

3 mm

couleur:

blanc

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Flasque de fermeture pour protection contre les contacts accidentels des blocs de jonction. La flasque de fermeture est également utilisée pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de