Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction - 0134120000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
courant assigné In - 47 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - rail G
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série SAK - blocs de jonction
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097008338
Réf. Fournisseur
0134120000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...10 mm²
courant assigné In:
47 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
rail G
couleur:
jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...10 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...10 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...10 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermodurci
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-60...130 °C
largeur:
12 mm
hauteur:
82 mm
profondeur:
55.5 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
finition de la séparation longitudinale:
glissant
finition de la séparation transversale:
sans
avec prise de test intégrée:
Oui