Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction - 0193220000

CopieCopie
Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²

  • courant assigné In - 41 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - rail G

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Série SAK - blocs de jonction

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190098285

Réf. Sonepar

00097009828

Réf. Fournisseur

0193220000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...10 mm²

courant assigné In:

41 A

tension assignée (Ue):

800 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

rail G

couleur:

jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...10 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...6 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermodurci

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

8 mm

hauteur:

49 mm

profondeur:

40 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

SAK 6N KRG -Série SAK - blocs de jonction