Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction - 0470900000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 76 A
nombre de bornes reliées - 4
isolé - Non
dimension de trame - 6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série SAK - blocs de jonction
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190112257
Réf. Sonepar
00097011225
Réf. Fournisseur
0470900000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
76 A
nombre de bornes reliées:
4
isolé:
Non
dimension de trame:
6 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non