Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction - 0170620000

CopieCopie
Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...185 mm²

  • courant assigné In - 309 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Série SAK - blocs de jonction

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190170592

Réf. Sonepar

00097017059

Réf. Fournisseur

0170620000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

10...185 mm²

courant assigné In:

309 A

tension assignée (Ue):

1000 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par boulon

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

jaune

section de raccordement cable rigide:

10...185 mm²

section de raccordement cable souple:

10...185 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermodurci

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

46 mm

hauteur:

106 mm

profondeur:

57 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

cuivre

Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.