Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 2556270000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...150 mm²
courant assigné In - 269 A
couleur - beige
nombre d'étages - 1
nombre de positions de serrage par étage - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097003013
Réf. Fournisseur
2556270000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
6...150 mm²
courant assigné In:
269 A
couleur:
beige
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
37.8 mm
hauteur:
132 mm
profondeur:
72 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non
Les Atouts de l'article:
WFF 120/O.RAFU -Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


