Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1064200000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 41 A
tension assignée (Ue) - 0 V
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097007291
Réf. Fournisseur
1064200000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
41 A
tension assignée (Ue):
0 V
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Oui
dimension de trame:
16 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
jaune
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui