Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1064900000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 125 A
tension assignée (Ue) - 0 V
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Blocs de jonction - Série W
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190112745
Réf. Sonepar
00097011274
Réf. Fournisseur
1064900000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
125 A
tension assignée (Ue):
0 V
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Non
dimension de trame:
27 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non