Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1033800000

CopieCopie
Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²

  • courant assigné In - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190129095

Réf. Sonepar

00097012909

Réf. Fournisseur

1033800000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...6 mm²

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

800 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...6 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...6 mm²

nombre d'étages:

2

nombre de positions de serrage par étage:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...120 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

30.6 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

47 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

cuivre

WMA 4/5 -Série W -blocs de jonction à raccordment vissé