Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1632340000

CopieCopie
Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1...1.5 mm²

  • longueur de dénudage - 6 mm

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • nombre de pôles - 10

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190209599

Réf. Sonepar

00097020959

Réf. Fournisseur

1632340000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1...1.5 mm²

longueur de dénudage:

6 mm

tension assignée (Ue):

250 V

nombre de pôles:

10

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...1.5 mm²

connectable:

Oui

dimension de trame:

5 mm

Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Les Atouts de l'article:

Adaptateur de test pour les mesures sur les terminaisons.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.