Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 2519490000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...0 mm²
courant assigné In - 490 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - montage direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Blocs de jonction - Série W
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118531916
Réf. Sonepar
00097853192
Réf. Fournisseur
2519490000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0...0 mm²
courant assigné In:
490 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
montage direct
couleur:
bleu
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
150...150 mm²
section de raccordement cable rigide:
185...185 mm²
section de raccordement cable souple:
185...185 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...-50 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
51.1 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
77 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Oui
convient pour matériau conducteur:
aluminium/cuivre