Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 2601940000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 690 V
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - rouge
nombre d'étages - 1
nombre de positions de serrage par étage - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097865371
Réf. Fournisseur
2601940000
Marque
Weidmüller
tension assignée (Ue):
690 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
rouge
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
12 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
46.5 mm
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
cuivre
Les Atouts de l'article:
WDU 16N RT -Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


