Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 2699500000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...35 mm²
couleur - bleu
largeur - 16 mm
courant assigné In - 125 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118707236
Réf. Sonepar
00097870723
Réf. Fournisseur
2699500000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
4...35 mm²
couleur:
bleu
largeur:
16 mm
courant assigné In:
125 A
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
4...35 mm²
section de raccordement cable rigide:
4...16 mm²
section de raccordement cable souple:
10...35 mm²
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-50...120 °C
hauteur:
100 mm
profondeur:
67.5 mm
plaque de fermeture requise:
Non
finition de la séparation longitudinale:
glissant
finition de la séparation transversale:
sans
avec prise de test intégrée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Barrette de raccordement de séparation des circuits pendant les essais ou les mesures.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


