Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1142980000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque intermédiaire - Oui
épaisseur - 5.08 mm
couleur - beige
encliquetable - Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248925896
Réf. Sonepar
00097892589
Réf. Fournisseur
1142980000
Marque
Weidmüller
finition de la plaque intermédiaire:
Oui
épaisseur:
5.08 mm
couleur:
beige
encliquetable:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
Les Atouts de l'article:
Paroi de séparation électrique des blocs de jonction sur les connexions transversales adjacentes. Le séparateur est ausi utilisé pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


