Weidmüller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort - 1720920000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - rail DIN 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Blocs de jonction - Série Z
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190376789
Réf. Sonepar
00097037678
Réf. Fournisseur
1720920000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...2.5 mm²
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
rail DIN 15 mm
couleur:
beige
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5.1 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
30 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Oui
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
cuivre