Weidmüller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort - 1720950000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - rail DIN 15 mm
couleur - vert/jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série Z - blocs de jonction à raccordement à resso
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190376819
Réf. Sonepar
00097037681
Réf. Fournisseur
1720950000
Marque
Weidmüller
fonction PEN possible:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...2.5 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
rail DIN 15 mm
couleur:
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5.1 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
30 mm
plaque de fermeture requise:
Oui


