Weidmüller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort - 2810820000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 41 A
tension assignée (Ue) - 400 V
nombre de bornes reliées - 20
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série Z - blocs de jonction à raccordement à resso
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675283430
Réf. Sonepar
00097528343
Réf. Fournisseur
2810820000
Marque
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
41 A
tension assignée (Ue):
400 V
nombre de bornes reliées:
20
isolé:
Oui
dimension de trame:
8 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
orange
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui