Weidmüller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort - 1985560000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 17.5 A
tension assignée (Ue) - 400 V
nombre de bornes reliées - 9
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série Z - blocs de jonction à raccordement à resso
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118370409
Réf. Sonepar
00097837054
Réf. Fournisseur
1985560000
Marque
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
17.5 A
tension assignée (Ue):
400 V
nombre de bornes reliées:
9
isolé:
Oui
dimension de trame:
3.5 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
orange
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui