Weidmuller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort

Weidmuller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • courant assigné In - 20 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

  • finition de la séparation longitudinale - orientable

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4032248422036

Réf. Sonepar

00097842203

Réf. Fournisseur

1831280000

Réf. Commerciale

Weidmuller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.5...4 mm²

courant assigné In

20 A

finition raccordement électrique 1

raccordement par borne à ressort

nombre de positions de serrage par étage

2

finition de la séparation longitudinale

orientable

tension assignée (Ue)

500 V

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

couleur

beige

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide

0.5...4 mm²

section de raccordement cable souple

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages

1

étages reliés à l'intérieur

Non

matériau du corps isolant

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

température d'utilisation

-50...120 °C

largeur

5.1 mm

hauteur

59.5 mm

profondeur

38.5 mm

plaque de fermeture requise

Oui

finition de la séparation transversale

sans

avec prise de test intégrée

Oui

Barrette de raccordement de séparation des circuits pendant les essais ou les mesures.