Weidmuller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de composant - diode
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
courant assigné In - 0.5 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4032248422050
Réf. Sonepar
00097842205
Réf. Fournisseur
8670520000
Réf. Commerciale
Weidmuller
type de composant
diode
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...4 mm²
courant assigné In
0.5 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
800 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
beige
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...4 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...6 mm²
section de raccordement cable souple
1.5...4 mm²
finition raccordement électrique 2
autre
nombre d'étages
2
étages reliés à l'intérieur
Non
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
6.1 mm
hauteur
77.6 mm
profondeur
60 mm
plaque de fermeture requise
Oui
Blocs de jonction dotés de composants électroniques