Weidmüller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort - 2108470000

CopieCopie
Weidmüller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 0 V

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Blocs de jonction - Série Z

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118448542

Réf. Sonepar

00097844895

Réf. Fournisseur

2108470000

Marque

Weidmüller

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

0 V

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Oui

dimension de trame:

5.1 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

rouge

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.