Weidmuller - Serie Z - blocs de jonction a raccordement a ressort
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 32 A
nombre de bornes reliées - 50
dimension de trame - 6.1 mm
couleur - rouge
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118476156
Réf. Sonepar
00097847615
Réf. Fournisseur
2460730000
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
connecteur transversal
courant assigné In
32 A
nombre de bornes reliées
50
dimension de trame
6.1 mm
couleur
rouge
tension assignée (Ue)
400 V
isolé
Oui
mode de pose
enfichable
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.