Weidmüller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort - 2460780000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - connecteur transversal 
- courant assigné In - 32 A 
- tension assignée (Ue) - 400 V 
- nombre de bornes reliées - 6 
- isolé - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
Série Z - blocs de jonction à raccordement à resso
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118476200
Réf. Sonepar
00097847620
Réf. Fournisseur
2460780000
Marque
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
32 A
tension assignée (Ue):
400 V
nombre de bornes reliées:
6
isolé:
Oui
dimension de trame:
6.1 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
rouge
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui


